Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A4 quer, dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A4 quer, dunkelblau
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A4 quer, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1682-126671253
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174507
EAN/GTIN:
     4005546109046
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Kennzeichnungstasche mit rückseitigen Magnetstreifen für die Anwendung an metallischen Oberflächen. • Kennzeichnungstasche A4 Querformat mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A4 quer / 297 x 210 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1745
Außenmaße (B x H):
311 mm x 225 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
297 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen blau, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetische kennzeichnungstasche, kennzeichnungstasche magnetisch, magnetische dokumententasche, magnettasche, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (45)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 95,08*
€ 114,03*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 100,57*
€ 120,50*
10 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 105,09*
€ 125,47*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 105,83*
€ 126,26*
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,08*
€ 131,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,03*
€ 135,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,47*
€ 135,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,52*
€ 125,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,59*
€ 119,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,08*
€ 113,15
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,9016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 94,93*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,42*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,82*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,476*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 72,38*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,80*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,22*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,17*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,52*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,24*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 81,91*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,51*
Ähnlich
Durable
174807
ab € 39,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.