Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschild A4 quer, magnetisch, Farbe dunkelblau, VPE: 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE174507
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174507
EAN/GTIN:
     4005546109046
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Beschriftungsschilder magnetisch

Anwendung
Für das einfache Beschildern an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern

Ausführung
• aus strapazierfähigem Polypropylen, mit transparenter Vorderfolie
• mit zwei rückseitigen Magnetstreifen
• scannertauglich und dokumentenecht

Ausführung
• schneller Austausch der Einsteckschilder

Hinweis
Download-Vorlage für Einsteckschilder unter www.duraprint.de

Lieferung
ohne Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
1 x DIN A4 (quer)
Innenbreite:
297 mm
Werkstoff:
PP
Innenhöhe:
210 mm
Anzahl Stück pro Paket:
50
Außenbreite:
311 mm
Farbe:
Blau
Außenhöhe:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a4 blau, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Arbeitsplatz-Organisation, Dokumententaschen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Aluminium Flachpaletten, DURABLE
Angebote (44)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 95,22*
€ 114,03*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 100,31*
€ 120,63*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 104,57*
€ 125,86*
10 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 105,16*
€ 125,86*
Lager 245
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 105,64*
€ 126,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,41*
€ 150,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,46*
€ 146,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,65*
€ 137,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,74*
€ 130,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,64*
€ 125,71
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,1128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 95,04*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,54*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,58*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,47*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5926*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,4686*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 71,79*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,77*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 37,99*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,31*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,64*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,84*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 82,03*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,35*
Ähnlich
Durable
174807
ab € 39,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.