Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A4 hoch, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A4 hoch, dunkelblau
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A4 hoch, dunkelblau
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A4 hoch, dunkelblau
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A4 hoch, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     690-897789002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174407
EAN/GTIN:
     4005546109039
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Kennzeichnungstasche mit rückseitigen Magnetstreifen für die Anwendung an metallischen Oberflächen. • Kennzeichnungstasche A4 mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A4 hoch / 210 x 297 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1744
Außenmaße (B x H):
233 mm x 313 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, durable magnetrahmen a4, magnetrahmen, magnetrahmen a4, magnetische kennzeichnungstasche, kennzeichnungstasche magnetisch, magnetische dokumententasche, magnettasche, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (48)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 100,90*
€ 119,38*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 104,57*
€ 124,38*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,28*
€ 127,86*
10 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 111,43*
€ 131,51*
4 Tage
28
pro Packung
€ 6,95*
ab € 106,08*
€ 131,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.