Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PAPIERKORB TREND, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PAPIERKORB TREND, grün
DURABLE PAPIERKORB TREND, grün
Artikel-Nr.:
     C1138-1701710020
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701710020
EAN/GTIN:
     4005546106267
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Formschöner Papierkorb für das Büro. Mit Tragegriffen für einfachen Transport. Fassungsvermögen 16 Liter. • Papierkorb mit Tragegriffen für einfachen Transport • Glatte Innenflächen lassen sich leicht reinigen • Elegante Optik • Füllvolumen: 16 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701710
Außenmaße (Höhe):
320 mm
Farbe:
Grün
Füllmenge:
16 l
Serie:
TREND
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, kunststoff-papierkorb grün, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb durable, papierkorb, papierkorb kunststoff, papiereimer, papiertonne, mülleimer, abfalleimer, abfallbehälter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701672020
ab € 1,66*
Zubehör
Durable
1701711020
ab € 1,89*
Zubehör
Durable
1701235020
ab € 1,53*
Zubehör
Durable
1701682020
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.