Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE ZETTELKASTEN TREND, grün


Menge:  Box  
Produktinformationen
DURABLE ZETTELKASTEN TREND, grün
DURABLE ZETTELKASTEN TREND, grün
DURABLE ZETTELKASTEN TREND, grün
DURABLE ZETTELKASTEN TREND, grün
DURABLE ZETTELKASTEN TREND, grün
Artikel-Nr.:
     C1138-1701682020
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701682020
EAN/GTIN:
     4005546106113
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Zettelkasten mit 800 Notizzetteln im Format 93 x 93 mm. • Zettelkasten mit 800 Notizzetteln im Format 93 x 93 mm • Leichte Entnahme der Zettel durch geöffneten Entnahmezwischenraum
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701682
Außenmaße (B x H x L/T):
100 mm x 105 mm x 100 mm
Farbe:
Grün
Für Formate:
93 x 93 mm
Füllmenge:
800 Blatt
Serie:
TREND
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
93 mm x 95 mm x 93 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, notizzettel, trend, trend zettelbox, trend zettelkasten, zettelkasten, zettelbox, zettel-box, box für zettel, notizzettelkasten, notizzettel-kasten, papierbox, papier-box
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,66*
  
Preis gilt ab 6 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,84*
€ 8,14
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Box
ab 6 Boxen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Box
ab 60 Boxen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Box
ab 150 Boxen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1700381682
€ 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.