Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BRIEFABLAGESSCHALE BASIC, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE BRIEFABLAGESSCHALE BASIC, grün
DURABLE BRIEFABLAGESSCHALE BASIC, grün
DURABLE BRIEFABLAGESSCHALE BASIC, grün
Artikel-Nr.:
     C1138-1701672020
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701672020
EAN/GTIN:
     4005546105871
Suchbegriffe:
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten
Formularständer
Stapelbare Briefablageschale in vielen verschiedenen Farben für die Formate A4 bis C4. • Stapelbare Briefablageschale für schnellen Zugriff auf Unterlagen • Passende Höhendistanzelemente separat erhältlich • Optimierte Grundmaße und reduziertes Volumen • Für die Formate DIN A4 bis DIN C4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701672
Außenmaße (B x H x L/T):
253 mm x 63 mm x 337 mm
Farbe:
Grün
Für Formate:
A4-C4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
BASIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
245 mm x 58 mm x 320 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierfächer, Ablagekorb, Briefablage, Briefablagekorb, Briefkorb, Sortierkorb, ablagekorb durable grün, belegfächer, ablagekorb grün, ablageschale, ablagekorb, ablagefächer, aufbewahrungsschale, dokumentenbox, briefablageschale, briefablage, briefkorb, dokumentenablage, ablageschale stapelbar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701710020
ab € 4,22*
Zubehör
Durable
1701711020
ab € 1,89*
Zubehör
Durable
1701235020
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.