Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Etikettentasche HARD COVER magnetisch 1/2 A5 quer, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Etikettentasche HARD COVER magnetisch 1/2 A5 quer, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER magnetisch 1/2 A5 quer, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER magnetisch 1/2 A5 quer, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER magnetisch 1/2 A5 quer, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER magnetisch 1/2 A5 quer, transparent
Artikel-Nr.:
     832-430917
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     119719
EAN/GTIN:
     4005546736600
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
Kennzeichnungshülle
Etikettentasche aus transparenter Hartfolie mit rückseitigen Magnetstreifen. Ideal für die Kennzeichnung von z.B. Lagerregalen. • Etikettentaschen aus transparenter PET Hartfolie mit zwei rückseitigem Magnetstreifen • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder durch abgeschrägte Vorderkante • Innenformat: 210 x 74 mm (B x H), VDA-konform
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1197
Außenmaße (B x H x L/T):
213 mm x 79 mm x 3,5 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
1/2 A5
Ausrichtung:
quer
Serie:
HARD COVER
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 74 mm
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetische kennzeichnungstasche a5 quer, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetische etikettentasche, etikettentasche magnetisch, etikettenträger magnetisch, magnettasche, beschriftungsfenster magnetisch, lagerregal kennzeichnung, lagerregal beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 20,93*
€ 28,47*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,41*
€ 28,47*
5 Tage
98
pro Packung
€ 6,95*
ab € 20,51*
€ 29,17*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,13*
€ 29,17*
1 Tag
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 24,59*
€ 33,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,47*
€ 33,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,15*
€ 33,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,99*
€ 32,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,10*
€ 31,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,15*
€ 29,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,093* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
119519
ab € 12,80*
Ähnlich
Durable
119619
ab € 15,77*
Ähnlich
Durable
119819
ab € 25,59*
Ähnlich
Durable
174104
ab € 50,08*
Ähnlich
Durable
174207
ab € 60,56*
Ähnlich
Durable
174204
ab € 65,74*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,16*
Ähnlich
Durable
175704
ab € 84,29*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,87*
Ähnlich
Durable
174107
ab € 48,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.