Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstasche (B x H) 210mm x 74mm 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C842942
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     119719
EAN/GTIN:
     4005546736600
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
Kennzeichnungshülle
Etikettentaschen aus transparenter PET Hartfolie mit zwei rückseitigem Magnetstreifen
Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern
Scannertauglich und dokumentenecht
Schneller Austausch der Einsteckschilder durch abgeschrägte Vorderkante
Innenformat: 210 x 74 mm (B x H), VDA-konform
Weitere Informationen:
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Material:
PET
Produkt-Art:
Kennzeichnungstasche
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,89*
€ 28,67*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,34*
€ 28,67*
6 Tage
94
pro Stück
€ 6,95*
ab € 20,38*
€ 29,41*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,05*
€ 29,41*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 24,58*
€ 33,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
119519
ab € 12,78*
Ähnlich
Durable
119619
ab € 15,74*
Ähnlich
Durable
119819
ab € 25,57*
Ähnlich
Durable
174104
ab € 49,74*
Ähnlich
Durable
174207
ab € 60,43*
Ähnlich
Durable
174204
ab € 65,47*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,72*
Ähnlich
Durable
175704
ab € 83,64*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,50*
Ähnlich
Durable
174107
ab € 48,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.