Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Etikettentasche HARD COVER magnetisch 100 x 38 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Etikettentasche HARD COVER magnetisch 100 x 38 mm, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER magnetisch 100 x 38 mm, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER magnetisch 100 x 38 mm, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER magnetisch 100 x 38 mm, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER magnetisch 100 x 38 mm, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER magnetisch 100 x 38 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     615-C842932
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     119519
EAN/GTIN:
     4005546736587
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettentasche aus transparenter Hartfolie mit rückseitigen Magnetstreifen. Ideal für die Kennzeichnung von z.B. Lagerregalen. • Etikettentaschen aus transparenter PET Hartfolie mit rückseitigem Magnetstreifen • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder durch abgeschrägte Vorderkante • Innenformat: 100 x 38 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1195
Außenmaße (B x H x L/T):
103 mm x 43 mm x 3,5 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
HARD COVER
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Innenmaße (B x H):
100 mm x 38 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, durable etikettentasche 100 x 38 mm, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetische etikettentasche, etikettentasche magnetisch, etikettenträger magnetisch, magnettasche, beschriftungsfenster magnetisch, lagerregal kennzeichnung, lagerregal beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,19*
€ 18,65*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,33*
€ 18,67*
5 Tage
23
pro Stück
€ 6,95*
ab € 12,79*
€ 18,91*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,78*
€ 18,91*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 14,10*
€ 19,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
119719
ab € 20,34*
Ähnlich
Durable
119619
ab € 15,78*
Ähnlich
Durable
119819
ab € 25,47*
Ähnlich
Durable
174104
ab € 49,87*
Ähnlich
Durable
174207
ab € 60,75*
Ähnlich
Durable
174204
ab € 65,50*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,07*
Ähnlich
Durable
175704
ab € 83,70*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,60*
Ähnlich
Durable
174107
ab € 49,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.