Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische Etikettentasche, für Etiketten 1/2 A5 quer (210 x 74 mm), gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische Etikettentasche, für Etiketten 1/2 A5 quer (210 x 74 mm), gelb
DURABLE Magnetische Etikettentasche, für Etiketten 1/2 A5 quer (210 x 74 mm), gelb
Artikel-Nr.:
     467-#DURA175704
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175704
EAN/GTIN:
     4005546996981
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettentasche mit rückseitigen Magnetstreifen. Ideal für die Kennzeichnung von z.B. Lagerregalen. • Etikettentasche mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: 210 x 74 mm (B x H), VDA-konform
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1757
Außenmaße (B x H):
223 mm x 815 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
1/2 A5
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 74 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a5 gelb, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetische etikettentasche, etikettentasche magnetisch, etikettenträger magnetisch, magnettasche, beschriftungsfenster magnetisch, lagerregal kennzeichnung, lagerregal beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 84,45*
€ 105,54*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 87,49*
€ 111,86*
4 Tage
93
pro Paket
€ 6,95*
ab € 85,06*
€ 111,86*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 87,86*
€ 113,61*
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,13*
€ 113,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,54*
€ 125,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,33*
€ 124,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,66*
€ 115,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,36*
€ 106,34
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 89,35*
€ 106,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,45*
€ 100,50
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 84,45* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
102802
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.