Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA1043130 Herst.-Nr.: 1043130 EAN/GTIN: 4005546727295 |
| |
|
| | |
| - Bodenmarkierungsband DURALINE 50/05 ablösbar
- Einfache Anbringung durch rückseitige Verklebung - individuell zuschneidbar
- Rutschhemmung R9 gemäß ASR 1.5/1,2
- Bandstärke 0,5 mm
- Länge: 15 m / Breite: 50 mm
- Farbton ähnlich RAL 1003/9004 Signalgelb/Signalschwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.7120 kg | Farbe: | gelb/schwarz | Farbname: | signalgelb/signalschwarz | Höhe: | 0.5 mm | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff | Rollenlänge: | 15 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband gelb 50mm, bodenmarkierband gelb, bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Hinweisband, Hinweismarkierung, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 24,77* | € 32,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 24,75* | € 32,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 26,16* | € 34,73* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 24,96* | € 34,74* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 26,68* | € 35,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|