Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-163207890 Herst.-Nr.: 81645 EAN/GTIN: 9008056816454 |
| |
|
| | |
| TRODAT Ersatz-Stempelkissen schwarz, Typ 6/4817, 2er SB-Packung. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Stempel-Ersatzkissen | Produkt-Typbezeichnung: | 6/4817 | Werkstoff: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | 2 Stück in SB-Packung | Verwendung für Produkt: | 4812 / 4813 /4817 | Schreibfarbe des Stempels: | schwarz | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Produkttypbezeichnung: | 6/4817 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Textstempelautomat, trodat nachtränkfarbe, stempel farbe |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,51* | € 6,68* | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,47* | € 6,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 4,75* | € 7,00* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 4,71* | € 7,23* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,65* | € 8,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,255* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|