Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA179137 Herst.-Nr.: 514817011 EAN/GTIN: 9008056816454 |
| |
|
| | |
| - Austauschkissen schwarz
- für 4817
- zu 2 Stück in Blister verpackt
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | schwarz | Bruttogewicht: | 0.028 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | Trodat | Packungsinhalt: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Textstempelautomat, trodat nachtränkfarbe, stempel farbe, Austauschkissen, selbstfärbend, Stempel, Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,50* | € 6,66* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,47* | € 6,67* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 4,77* | € 6,98* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 4,72* | € 7,21* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,61* | € 8,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,235* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|