Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 4 Ringe 56mm sw Ergogrip Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A4 4 Ringe 56mm sw Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4 Ringe 56mm sw Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4 Ringe 56mm sw Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4 Ringe 56mm sw Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4 Ringe 56mm sw Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4 Ringe 56mm sw Ergogrip Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1137-5818001
Hersteller:
     KEBAergo
Herst.-Nr.:
     5818001
EAN/GTIN:
     4003801037455
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
WEDO® Präsentations-Ordner ERGOGRIP, Rücken schwarz, Deckel schwarz. Äußerst robuste Mappe, für eine optimale Präsentation und Aufbewahrung von Unterlagen, Prospekten und Bildern. Mit patentierter 4 Ring Mechanik, für schnelles Öffnen und Tauschen der Blätter. Format A4, Rückenbreite 56 mm, Füllhöhe 50 mm. Vorderdeckel mit Einstecktasche. Maße: 31,3 x 5,6 x 28,0 cm. Gewicht 580g
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ergogrip breit
Höhe:
313
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Präsentationsordner
Garantie gewährt:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A4
Typbezeichnung des Motivs:
ab 250 Stück individueller Druck
Breite:
280
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte Metallmechanik
Werkstoff:
Polypropylen
Durchmesser des Rings:
56
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
60 Monate
Verwendung für Papierformat:
A4
Durchmesser des Ringes:
56
Produkttypbezeichnung:
Ergogrip breit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.