Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schul u. Art Pinsel Rs #6 KUM 514.16 19


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schul u. Art Pinsel Rs #6 KUM 514.16 19
Schul u. Art Pinsel Rs #6 KUM 514.16 19
Schul u. Art Pinsel Rs #6 KUM 514.16 19
Schul u. Art Pinsel Rs #6 KUM 514.16 19
Artikel-Nr.:
     C1137-514.16.19
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     514.16.19
EAN/GTIN:
     4064900053876
Suchbegriffe:
Malpinsel
Schulmalpinsel
Schulpinsel
malpinsel synthetikfaser
School & Art Pinsel Größe #6 von KUM. Die perfekte Lösung für Schule und Hobby. Die Synthetik-Haare sind elastisch und eignen sich für verschiedene Medien, wie z. B. Wasserfarbe und Acryl. Die Pinsel sind leicht und vollständig auswaschbar, daher bleiben die Farben beim Auftragen klar und leuchtend und verunreinigen beim Wechsel nicht. Die runden Pinsel aus der School & Art Reihe laufen spitz zu und eignen sich hervorragend zum Malen von kleinen Details und Linien.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Synthetik-Haare laufen spitz zu, sind elastisch und eignen sich z.B. für Wasserfarbe und Acryl. Leicht und vollständig auswaschbar.
Farbe:
natur
Material der Pinselzwinge:
Metall
Ausführung des Pinselhaares:
Synthetik-Haare
Produkttypbezeichnung:
School & Art
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Typnummer des Pinsels:
6
Produktverwendung:
Malen Schule und Hobby
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Pinselform:
spitz
Garantiedauer:
24 Monate
Artikelbezeichnung:
Rund-Pinsel
Produkt-Typbezeichnung:
School & Art
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: malpinsel, malpinsel rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,2225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,02004*
€ 25,01385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,60004*
€ 24,51405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,81008*
€ 23,574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,12008*
€ 22,7529
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,31008*
€ 21,789
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.