Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Borsten Pinsel Flach Nr. 20 KUM 511.74.11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Borsten Pinsel Flach Nr. 20 KUM 511.74.11
Borsten Pinsel Flach Nr. 20 KUM 511.74.11
Borsten Pinsel Flach Nr. 20 KUM 511.74.11
Borsten Pinsel Flach Nr. 20 KUM 511.74.11
Borsten Pinsel Flach Nr. 20 KUM 511.74.11
Artikel-Nr.:
     C1137-511.74.11
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     511.74.11
EAN/GTIN:
     4064900050202
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Borstenpinsel Größe #20. Für genaues Malen und eine lange Haltbarkeit. Die verwendeten Hölzer sind nicht mit Pestiziden behandelt und stammen aus heimischen Wäldern, die der Wiederaufforstung unterliegen. Es werden also keine Tropenhölzer verwendet. Weiterhin sind die Stiele frei von Formaldehyd und Giftstoffen. Sie enthalten kein Blei und Cadmium. Die Pinselstiele sind somit physiologisch unbedenklich und entsprechen der EN 71 Teil 3.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Pinselform:
flach
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Typnummer des Pinsels:
20
Produktverwendung:
Malen
Produkttypbezeichnung:
Borstenpinsel
Ausführung des Pinselhaares:
Borsten
Garantiedauer:
24 Monate
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Pinselstiele sind physiologisch unbedenklich und entsprechen der EN 71 Teil 3. Frei von Formaldehyd und Giftstoffen. Sie enthalten kein Blei und Cadmium.
Farbe:
beige
Material der Pinselzwinge:
Metall
Produkt-Typbezeichnung:
Borstenpinsel
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,1625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,28008*
€ 43,1733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,79*
€ 42,5901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,09008*
€ 40,5672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,60004*
€ 38,79405
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,75008*
€ 37,7826
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,60008*
€ 37,6041
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,95*
€ 30,8805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.