Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Borsten Pinsel Flach Nr. 2 KUM 511.11.11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Borsten Pinsel Flach Nr. 2 KUM 511.11.11
Borsten Pinsel Flach Nr. 2 KUM 511.11.11
Borsten Pinsel Flach Nr. 2 KUM 511.11.11
Borsten Pinsel Flach Nr. 2 KUM 511.11.11
Borsten Pinsel Flach Nr. 2 KUM 511.11.11
Artikel-Nr.:
     C1137-511.11.11
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     511.11.11
EAN/GTIN:
     4064900045062
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Borstenpinsel Größe #2. Für genaues Malen und eine lange Haltbarkeit. Die verwendeten Hölzer sind nicht mit Pestiziden behandelt und stammen aus heimischen Wäldern, die der Wiederaufforstung unterliegen. Es werden also keine Tropenhölzer verwendet. Weiterhin sind die Stiele frei von Formaldehyd und Giftstoffen. Sie enthalten kein Blei und Cadmium. Die Pinselstiele sind somit physiologisch unbedenklich und entsprechen der EN 71 Teil 3.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Produkttypbezeichnung:
Borstenpinsel
Typnummer des Pinsels:
2
Ausführung der Pinselform:
flach
Farbe:
beige
Material der Pinselzwinge:
Metall
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Pinselstiele sind physiologisch unbedenklich und entsprechen der EN 71 Teil 3. Frei von Formaldehyd und Giftstoffen. Sie enthalten kein Blei und Cadmium.
Garantiedauer:
24 Monate
Ausführung des Pinselhaares:
Borsten
Produktverwendung:
Malen
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Borstenpinsel
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,64834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,69004*
€ 13,91115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,01004*
€ 11,91195
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,86004*
€ 11,73345
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,78008*
€ 9,2583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.