Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

classic Wortbanddrehstempel mit Datum trodat® 1117, 5 Räder, Schrifthöhe 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070622
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     1117
EAN/GTIN:
     9008056543404
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
Einfach Text wählen und Einstellzahl ins Fenster drehen - schon sind Text und Datum druckbereit. Folgende Texte sind einstellbar: EINGEGANGEN, BEANTWORTET, ERLEDIGT, BESTELLT, GEMAHNT, BEZAHLT, ÜBERWIESEN, BETRAG erh., FAKTURIERT, KONTROLLIERT, GEBUCHT, TERMIN. Schrifthöhe: 4 mm.
Ausführung der Drucktexte Eingegangen, Beantwortet, Erledigt, Bestellt, Gemahnt, Bezahlt, Überwiesen, Betrag erh., Fakturiert, Kontrolliert, Gebucht, Termin
Weitere Informationen:
Ausführung der Drucktexte:
Eingegangen, Beantwortet, Erledigt, Bestellt, Gemahnt, Bezah
Anzahl Räder:
5
Schrifthöhe:
4
Besonderheit:
ohne Stempelkissen
Beispiel für Datumanzeige:
GEBUCHT 28. Aug. 2028
Stempeltext austauschbar:
nein
Stempelfläche:
5,4 x 0,4 cm
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Stahl
Weitere Suchbegriffe: Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Wortbanddrehstempel, Wortbandstempel, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, trodat datumsstempel schwarz, permanentstempel, selbstfärber trodat, classic Wortbanddrehstempel mit Datum, Bänderdatumstempel, Buchungsstempel, Datumbänderstempel, Datumdrehstempel, Eingangstempel, Prüfstempel, Textstempel, Wortbandstempel mit Datum, Ziffernstempel (Büro)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,76*
€ 9,76*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,74*
€ 9,78*
1 Tag
32
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,75*
€ 9,81*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,13*
€ 10,30*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,34*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.