Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Xerox VersaLink C600 A4 53Ppm Printer Sold Ps3
Artikel-Nr.:
     C1136-C600V_N
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C600V_N
EAN/GTIN:
     0095205847987
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker
Starke Leistung. Personalisierte Produktivität.
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
VersaLink C600
Warentarifnummer (HS):
84433210
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Direct:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES, SNMPv3, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD
Management-Protokolle:
Apple Bonjour, Email alerts, Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Xerox PrintBack
Patrone(n) enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Software-CD:
Ja
Dokumentations-CD:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1 | 2
Gesamte Papierkapazität:
700 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
500 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
700 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
150 Blätter
Maximale Papierkapazität:
3250 Blätter
Maximale monatliche Auslastung:
120000 Seiten pro Monat
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
HP-GL, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.2, PDF 1.3, PDF 1.4, PDF 1.5, PDF 1.6, PDF 1.7, PDF 1.7+, PostScript, TIFF, XPS
Anzahl der Drucker-Schriftarten:
136
Durchschnittliche Patronenergiebigkeit (schwarz):
6000 Seiten
Durchschnittliche Patronenergiebigkeit (CMY):
6000 Seiten
Maximale Patronenergiebigkeit (schwarz):
40000 Seiten
Ursprungsland:
Vietnam
Speicherkapazität:
2048 MB
RAM-Speicher maximal:
2048 MB
Interne Speicherkapazität:
250 GB
Speichermedien:
HDD
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1050 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Schalldruckpegel (Druck):
57.4 dB
Geräuschpegel Ruhemodus:
33.5 dB
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Farbdisplay:
Ja
Touchscreen:
Ja
Steuerung:
Berührung
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
580 mm
Verpackungstiefe:
634 mm
Verpackungshöhe:
607 mm
Paketgewicht:
33800 g
Breite:
580 mm
Tiefe:
634 mm
Höhe:
607 mm
Gewicht:
29400 g
Betriebstemperatur:
10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4
Medientypen der Multifunktionszuführung:
Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckte Formulare, Recyclingpapier
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 356 mm
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 220 g/m²
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Optionale Konnektivität:
Wireless LAN
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Fedora 25, RedHat EL Linux, Ja, openSUSE 13.2
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Small Business Server 2003, Windows Small Business Server 2008
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
HP-UX 11, IBM AIX 7.1
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
800 W
Stromverbrauch (Standby):
85 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.7 W
Nennstrom:
8 A
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laser
Maximale Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
53 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
53 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand):
35 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
4.7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
5.1 s
Sicheres Drucken:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 967,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,78*
€ 1.168,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,67*
€ 1.165,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,41*
€ 1.160,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,60*
€ 1.151,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.