Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1136-C230V_DNI
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C230V_DNI
EAN/GTIN:
     0095205069327
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84433210
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
500 Seiten
Treiber enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Software-CD:
Ja
Dokumentations-CD:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Gesamte Papierkapazität:
251 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
250 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
1 Blätter
Maximale monatliche Auslastung:
30000 Seiten pro Monat
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5, PCL 6, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 1500 Seiten pro Monat
Speicherkapazität:
256 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Farbdisplay:
Ja
Bildschirmdiagonale:
2.4 "
Steuerung:
Berührung
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, ENERGY STAR
Breite:
411.2 mm
Tiefe:
394.1 mm
Höhe:
243.7 mm
Gewicht:
16100 g
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Benutzerdefinierte Medienbreite:
100 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
148 - 340 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 176 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 176 g/m²
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-B
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
260 W
Stromverbrauch (max.):
385 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
47-63 Hz
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
22 Seiten pro Minute
Druckauflösung Farbe:
4800 x 4800 DPI
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
22 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
11 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
11.4 s
Wasserzeichendruck:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,93*
€ 272,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,13*
€ 263,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,85*
€ 259,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,84*
€ 235,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.