Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Produktivitäts-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Produktivitäts-Kit
Xerox Produktivitäts-Kit
Artikel-Nr.:
     C1136-497K18360
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497K18360
EAN/GTIN:
     4058154240847
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives
Kaufen Sie Produktivitäts-Kit für Xerox® VersaLink® B600/B610 Drucker​/​C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker​/​C600-Farbdrucker​/​C605-Farb-Multifunktionsdrucker und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Vietnam
Kompatibilität:
VersaLink C500, VersaLink C605, VersaLink C600, VersaLink C505, VersaLink B600/B610
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
181.4 g
Verpackungsbreite:
45.7 mm
Verpackungslänge:
116.839 mm
Verpackungstiefe:
116.8 mm
Verpackungshöhe:
177.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsspeicher Drucker, Drucker Speicher, Druckerspeicher, drucker festplatte, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.