Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 512 MB Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 512 MB Speicher
Xerox 512 MB Speicher
Artikel-Nr.:
     C1136-497K13640
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497K13640
EAN/GTIN:
     0095205973037
Suchbegriffe:
Arbeitsspeicher Drucker
Drucker Speicher
Druckerspeicher
arbeitsspeicher drucker
Kaufen Sie 512 MB Speicher für Phaser® 3610 und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Kapazität:
512 MB
Kompatibilität:
Phaser 3610
Ursprungsland:
Japan
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
279.9 mm
Verpackungshöhe:
19 mm
Paketgewicht:
99.7 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,55*
€ 291,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.