Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox N60w Pro ADF-Scanner 600 x 600 DPI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox N60w Pro ADF-Scanner 600 x 600 DPI Weiß
Xerox N60w Pro ADF-Scanner 600 x 600 DPI Weiß
Artikel-Nr.:
     C1136-100N03961
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     100N03961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Weitere Informationen:
Onlineservices unterstützt:
Evernote, Google Drive, OneDrive
Hintergrundfarben:
Grau
Breite:
316 mm
Tiefe:
207 mm
Höhe:
178 mm
Gewicht:
4700 g
Scanner-Typ:
ADF-Scanner
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Bildschirmdiagonale:
8 "
Touchscreen:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Steuerung:
Berührung
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7
Sensor-Typ:
Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max):
10000 Seiten
Lichtquelle:
LED
Scan to:
E-Mail, FTP, PC, USB
Scan-Treiber:
TWAIN, WIA
Ultraschall Doppelbogenerkennung:
Ja
Ultraschall-Sensor:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45), USB
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Software:
ABBYY FineReader 15 Standard OCR/PDF Software
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Scan:
Ja
verbesserte Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Farbscannen:
Ja
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe:
1 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4):
65 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Graustufen, A4):
65 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4):
65 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4):
130 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4):
130 ipm
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN:
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
HTTP, TCP/IP, SMTP, FTP, FTPS, SFTP, SMB, DHCP, DNS, SMTP, LDAP, WEP 64/128, WPS/WPS2, TKIP
Unterstützte Scan-Medientypen:
Fotopapier, Normales Papier, Plastik-Karte
Kartenstärke (max.):
1.25 mm
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
27 - 413 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler):
241 x 5994 mm
Scanformat ADF (minimum):
51 x 51 mm
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
100 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.045,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,90*
€ 1.244,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,01*
€ 1.223,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,28*
€ 1.190,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,09*
€ 1.129,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.