Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox XDS-P ADF-Scanner 600 x 600 DPI Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox XDS-P ADF-Scanner 600 x 600 DPI Blau, Weiß
Xerox XDS-P ADF-Scanner 600 x 600 DPI Blau, Weiß
Xerox XDS-P ADF-Scanner 600 x 600 DPI Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1136-100N03261
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     100N03261
EAN/GTIN:
     4711860806942
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Digitalisieren Sie Thren Workflow
In unserer schnelllebigen, digitalen Geschäftswelt gibt es immer noch papiergestützte Arbeitsabläufe. Wer hier seiner Arbeit nachgeht, benötigt einen digitalen Scanner, der dem ständigen Zustrom von Papierdokumenten sowohl im Büro als auch unterwegs gewachsen ist. Dabei ist Genauigkeit oberstes Gebot, ganz egal, ob Belege, Steuererklärungen oder Visitenkarten gescannt werden müssen. Der Xerox® Duplex Portable Scanner ist das perfekte Werkzeug, um die auf Papier gebannten Daten zu befreien. Dieser vielseitig einsetzbare Scanner kann Vorlagen von der Größe einer Visitenkarte bis hin zu Dokumenten mit einer Breite von 216 mm (8,5 Zoll) und einer Länge von 2997 mm (118 Zoll) scannen und in PDF, JPG und anderen gängigen Dateiformaten speichern.

Der Scanner wird über TWAIN™- oder ISIS®-Treiber angesteuert und beinhaltet ein umfassendes, leistungsstarkes Softwarepaket, das Ihnen die Organisation Ihrer geschäftswichtigen Informationen und deren Konvertierung in durchsuchbare und editierbare Datenformate ermöglicht. Das aus Produkten anderer Anbieter bestehende Softwarepaket bietet bequeme Bildoptimierung, optische Schrifterkennung (OCR), Dokumentenorganisation und intelligente Suchfunktionen (siehe die Softwarebeschreibung auf der nächsten Seite).

Die Visioneer® OneTouch®-Bedienerführung ist in das hochauflösende LCD-Display an der Vorderseite integriert und präsentiert 8 benutzerdefinierte Scanner-Konfigurationen und mehrere voreingestellte Scanziele, um mit nur einem Knopfdruck mehrere Arbeitsgänge auf einmal durchführen zu können.

Der Xerox® Duplex Portable Scanner ist kompatibel zu PC- und Mac-Plattformen und kann wahlweise über zwei USB-Kabel oder ein USB-Kabel und einen Netzstecker (mitgeliefert) mit Strom versorgt werden. Der automatische Mehrfach-Vorlageneinzug (ADF) ist vollständig konfigurierbar und kann so eingerichtet werden, dass eine an der Vorderseite eingezogene Vorlage wahlweise an der Rückseite oder an der Vorderseite wieder ausgegeben wird. Die Scanner-Ablagen lassen sich bei Nichtverwendung zum Transport und zur Platzeinsparung hochklappen. Mit aufgeklappten Ablagen wird der Duplex Travel Scanner zu einem robusten Büroscanner mit einem Arbeitstempo von bis zu 15 Seiten pro Minute (30 ipm) bei 300 dpi und einem überragenden Tagesdurchsatz von 1000 Seiten. (Hinweis: Bei Verwendung des Netzteils wird eine höhere Leistung als bei Stromversorgung über USB erzielt.)

Für Mac®-Benutzer bieten wir den TWAIN™-Treiber mit dem weltweit größten Funktionsumfang, ICA-Unterstützung sowie ein einfaches und dennoch leistungsfähiges Scan Utility, mit dem Sie ohne lange Einarbeitung sofort loslegen können.

ABBYY® Fine Reader Sprint ist die OCR-Lösung für beide Plattformen.

Der Xerox® Duplex Portable Scanner ist die perfekte Lösung für Unternehmen beliebiger Größe, ob im Rechtswesen, im Gesundheitssektor, in der Versicherungs- und Finanzwelt oder in anderen Branchen jeglicher Art. Er bietet sich als vielseitig verwendbare Lösung für die Organisation und Kontrolle geschäftswichtiger Daten an.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Breite:
299 mm
Tiefe:
104 mm
Höhe:
74 mm
Gewicht:
1500 g
Scanner-Typ:
ADF-Scanner
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Display:
LCD
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
2.0
USB-Stecker:
Mikro-USB
Standard-Schnittstellen:
USB 2.0
Min. benötigter Speicherplattenplatz:
350 MB
Min. benötigter RAM:
2048 MB
Minimum Prozessor:
Pentium 4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sensor-Typ:
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max):
1000 Seiten
Lichtquelle:
LED
Scanner-Dateiformate:
JPG, PDF
Scan-Treiber:
ICA, TWAIN, WIA
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
Schnellstartübersicht:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Mitgelieferte Software:
Visioneer OneTouch + Acuity, ABBY Fine Reader Sprint, ABBYY Business Card Reader 2.0, Findo, Nuance PaperPort Pro
Netzteiltyp:
AC/USB
Maximale Scan-Abmessung:
216 x 2997 mm
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Scan:
Ja
Farbscannen:
Ja
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe:
1 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4):
15 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4):
15 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4):
30 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4):
30 ipm
Scan-Geschwindigkeit (s/w, niedrige Auflösung, A4):
3 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, niedrige Auflösung, A4):
3 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (s/w, hochauflösend, A4):
4 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, hochauflösend, A4):
4 Sekunde/Seite
Hintergrundfarben:
Schwarz
Unterstützte Scan-Medientypen:
Fotopapier, Plastik-Karte
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
0 - 80 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler):
216 x 2997 mm
Scanformat ADF (minimum):
57 x 51 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
20 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 295,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,96*
€ 352,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,97*
€ 342,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,83*
€ 338,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,99*
€ 305,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.