Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Wireless-Anschlusskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Wireless-Anschlusskit
Xerox Wireless-Anschlusskit
Artikel-Nr.:
     C1136-097S04409
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04409
EAN/GTIN:
     5054484200598
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
druckserver wlan
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
133.3 mm
Verpackungstiefe:
177.8 mm
Verpackungshöhe:
50.8 mm
Paketgewicht:
107 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Komponente für:
Drucker
Produktfarbe:
Weiß
Ursprungsland:
China
Kompatible Produkte:
Phaser 6600, WorkCentre 6605
Kompatibilität:
Phaser 3610, WorkCentre 3615, Phaser 6600, WorkCentre 6605
Übertragungstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
WLAN
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
802.11g
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g
Weitere Suchbegriffe: druckserver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.