Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Magenta Toner kompatibel mit Lexmark 71B2HM0; 71B0H30, Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday Magenta Toner kompatibel mit Lexmark 71B2HM0; 71B0H30, Hohe Ergiebigkeit
Everyday Magenta Toner kompatibel mit Lexmark 71B2HM0; 71B0H30, Hohe Ergiebigkeit
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04492
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04492
EAN/GTIN:
     0095205034332
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Everyday Magenta Toner kompatibel mit Lexmark 71B2HM0; 71B0H30, Hohe Ergiebigkeit, von Xerox. Umfasst eine lebenslange Garantie und ist auf optimale Qualität, Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit ausgelegt. Das Everyday™ Toner-Portfolio ist deutlich kostengünstiger als Module von Originalherstellern und umfasst Module für die wichtigsten Drucker und Kopierermarken. Sie erfüllen oder übertreffen branchenübliche Standards für globale Sicherheit und Umweltverträglichkeit und können kostenlos zum umweltbewussten Recycling an Xerox zurückgeschickt werden.

SPÜRBARE KOSTENEINSPARUNGEN: Sparen Sie zwischen 50 und 60 % im Vergleich zu Originalen
QUALITÄT, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN: Seite für Seite mit leuchtenden, lebensechten Farben, tiefem Schwarz und gestochen scharfer Detailgenauigkeit
UNÜBERTROFFENE KOMPATIBILITÄT: Ein umfassendes Portfolio für HP, Brother und andere große Marken und beliebte Modelle
LEBENSLANGER SCHUTZ: Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein Problem auftritt, erhalten Sie ein kostenloses Ersatzmodul.
PROBLEMLOSES RECYCELN: Das kostenlose Rücknahmeprogramm der Xerox Green World Alliance(R) ermöglicht Wiederverwendung oder umweltgerechtes Recycling.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
Lexmark
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Lexmark CS517|Lexmark CS417|Lexmark CX517|Lexmark CX417
Schwarztoner Seitenleistung:
3500 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
3500 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
OEM-Code:
71B2HM0; 71B0H30
Ursprungsland:
Vietnam
Breite:
200 mm
Tiefe:
175 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
280 g
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
280 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
28DC561
ab € 270,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.