Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday (TM)Cyan Tonermodul von Xerox kompatibel mit 71B2HC0; 71B0H20, Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday (TM)Cyan Tonermodul von Xerox kompatibel mit 71B2HC0; 71B0H20, Hohe Ergiebigkeit
Everyday (TM)Cyan Tonermodul von Xerox kompatibel mit 71B2HC0; 71B0H20, Hohe Ergiebigkeit
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04491
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04491
EAN/GTIN:
     0095205034325
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday-Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zu Originalen und erhalten die Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox erwarten, mit einer Rundum-Sorglos-Garantie. Das ist wirklich unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Lexmark
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Lexmark CS517|Lexmark CS417|Lexmark CX517|Lexmark CX417
Schwarztoner Seitenleistung:
3500 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
OEM-Code:
71B2HC0; 71B0H20
Ursprungsland:
Vietnam
Breite:
200 mm
Tiefe:
175 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
290 g
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
290 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
28DC561
ab € 270,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.