Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LS34C650TAU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LS34C650TAU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung LS34C650TAU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung LS34C650TAU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung LS34C650TAU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung LS34C650TAU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung LS34C650TAU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung LS34C650TAU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung LS34C650TAU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung LS34C650TAU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung LS34C650TAU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung LS34C650TAU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung LS34C650TAU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung LS34C650TAU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung LS34C650TAU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung LS34C650TAU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung LS34C650TAU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung LS34C650TAU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS34C650TAUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS34C650TAUXEN
EAN/GTIN:
     8806095207834
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Dein kreatives Spektrum
So weit das Auge reicht
Ultra-WQHD mit 1000R-Krümmung

Mit dem 34 Zoll grossen 1000R Curved-Display im 21:9-Format wirken deine Spiele, Filme und Designprojekte realer als die Aussenwelt. Der 1000R-Krümmungsradius füllt dein peripheres Sichtfeld vollständig aus, wodurch du mit weniger Augenbelastung ein neues Produktivitätsniveau erreichen kannst.

Verwöhne deine Augen
Eine Milliarde Farben mit HDR10

Lebensechte Farben und Detailreichtum: HDR10 macht nahezu unzählige Farben und Schattierungen möglich, sodass dunkle Farben auch wirklich dunkel und helle Farben auch wirklich hell dargestellt werden. Somit kommt jeder Inhalt, den du dir ansiehst, voll zur Geltung.

Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten
Thunderbolt™ 4 und mehr

Weg mit dem Kabelsalat: Dank der Thunderbolt™ 4-Konnektivität kannst du Geräte mit 90 W aufladen und gleichzeitig Daten übertragen. Über den HDMI-, DisplayPort- und USB3-Hub bleibst du mit deinen Geräten verbunden. Zusätzlich kannst du über einen LAN-Anschluss Laptops ohne Anschlussmöglichkeit mit dem Monitor verbinden, damit diese aufs Ethernet zugreifen können.

Platzsparender Sound
Integrierte Lautsprecher

Arbeite, lerne, spiele – und das alles ohne zusätzliche Peripheriegeräte. Mit den integrierten Lautsprechern brauchst du weder weitere Kabel noch externe Geräte. Damit schaffst du dir eine effizientere Arbeitsfläche und geniesst auch noch zusätzlich faszinierenden Sound.

Bediene mehrere Quellen auf einmal
KVM Switch, PBP/PIP und Easy Setting Box

Mehrere Geräte? Kein Problem! Dank eines integrierten KVM Switch kannst du auf deinem Monitor zwei Quellen mit derselben Maus-Tastatur-Kombination steuern. Du entscheidest auch, wie dir dein Inhalt angezeigt wird: „Split Screen“, „Picture in Picture“ oder „Picture by Picture“. Und mit der Easy Setting Box-Software kannst du dein Display in verschiedene Layouts mit mehreren Abschnitten unterteilen.

Den Komfort im Blick
Ergonomisches Design

Bleibe konzentriert, auch wenn es mal länger wird. Dein Monitor lässt sich neigen, schwenken und so in der Höhe verstellen, sodass dein Arbeitsplatz stets ergonomisch korrekt ausgerichtet bleibt.

Entlaste deine Augen
TÜV-zertifiziert für „Intelligent Eye Care“

Deine Augen brauchen ab und zu eine Pause. Wenn du mal Überstunden machen musst, passen sich Helligkeit und Farbtemperatur automatisch an jede Umgebung und die dortigen Lichtverhältnisse an. Mit dem TÜV-geprüften „Eye Saver“-Modus und der Flicker Free-Technologie reduziert Samsung die Blaulicht-Emissionen und schützt so deine Augen.

Flüssiges, ruckelfreies Gameplay
100 Hz Bildwiederholrate und AMD FreeSync™

Eine Bildwiederholrate von 100 Hz und AMD FreeSync™ sorgen dafür, dass deine Lieblings-Apps stabil und ruckelfrei bleiben sowie weniger Screen Tearing und Stuttering aufweisen. Sieh besser und gib dein Bestes.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Markenspezifische Technologien:
Eye Saver
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Smart-Modi:
Benutzerdefinierung, Öko, FPS, Spiel, Grafik, RPG, RTS, Sport
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, Post-Consumer Recycled Plastic, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1775293
Verpackungsbreite:
807 mm
Verpackungstiefe:
367 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
10500 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Thunderbolt, USB
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
120 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Neigungswinkelbereich:
-2 - 20 °
Bild-in-Bild:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Eingebaute KVM-Umschaltung:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
806.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
241 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
561.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
8100 g
Breite (ohne Standfuß):
806.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
125 mm
Höhe (ohne Standfuß):
369.4 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5300 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
RMS-Leistung:
5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
52 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
200 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
47 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Weiß
Bildschirmdiagonale:
34 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega Infinity DCR
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
5 ms
Bildschirmdiagonale (cm):
86 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch):
1.15 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,57*
€ 581,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,45*
€ 577,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,35*
€ 564,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,27*
€ 551,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,24*
€ 528,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.