Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S32CM703UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung S32CM703UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung S32CM703UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung S32CM703UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung S32CM703UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung S32CM703UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung S32CM703UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung S32CM703UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung S32CM703UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung S32CM703UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung S32CM703UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung S32CM703UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung S32CM703UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung S32CM703UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung S32CM703UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung S32CM703UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS32CM703UUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS32CM703UUXEN
EAN/GTIN:
     8806094916119
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung 4K Monitore
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
TV Plus:
Ja
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Version des Betriebsystems:
Tizen
Verpackungsbreite:
800 mm
Verpackungstiefe:
511 mm
Verpackungshöhe:
159 mm
Paketgewicht:
9000 g
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, USB Typ-C
Fernbedienung enthalten:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
120 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-92 - 92 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 15 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Gerätebreite (inkl. Fuß):
713.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
200 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
643.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
6400 g
Breite (ohne Standfuß):
713.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
24.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
423.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4200 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
5 W
Adaptive Klangsteuerung (ASC):
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
37 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
33.2 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
140 W
AC Eingangsspannung:
120 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Weiß
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
697.306 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.234 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,85*
€ 438,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,50*
€ 432,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,65*
€ 420,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,51*
€ 411,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,02*
€ 379,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.