Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LS32BM700UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LS32BM700UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS32BM700UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS32BM700UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS32BM700UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS32BM700UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS32BM700UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS32BM700UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS32BM700UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS32BM700UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS32BM700UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS32BM700UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS32BM700UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS32BM700UUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS32BM700UUXEN
EAN/GTIN:
     8806094139716
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung 4K Monitore
Weitere Informationen:
ConnectShare (USB):
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
TV Plus:
Ja
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Office 365 Support:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Virtueller Assistent:
Amazon Alexa
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 22 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Digitales Signalformatsystem:
Nicht unterstützt
Anzahl der USB-Anschlüsse:
4
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
81.3 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Verpackungsbreite:
842 mm
Verpackungstiefe:
487 mm
Verpackungshöhe:
133 mm
Paketgewicht:
8400 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Fernbedienung enthalten:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
716.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
193.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
517 mm
Gewicht (mit Ständer):
6500 g
Breite (ohne Standfuß):
716.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
41.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
424.5 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5400 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
40 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
57 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
40 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
150 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Intelligent
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,64*
€ 407,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,69*
€ 406,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,27*
€ 395,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,25*
€ 387,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,91*
€ 358,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.