Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung S32BM700UP Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS32BM700UPXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS32BM700UPXEN
EAN/GTIN:
     8806094786569
Suchbegriffe:
Samsung 4K Monitore
Samsung Monitore (4K)
Samsung Monitore (UHD)
Samsung Monitore (UltraHD)
Weitere Informationen:
ConnectShare (USB):
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
TV Plus:
Ja
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Office 365 Support:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Verpackungsbreite:
842 mm
Verpackungstiefe:
133 mm
Verpackungshöhe:
487 mm
Paketgewicht:
8400 g
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 22 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
716.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
193.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
517 mm
Gewicht (mit Ständer):
6500 g
Breite (ohne Standfuß):
716.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
41.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
424.5 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5400 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
57 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
33.2 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
150 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Marktpositionierung:
Intelligent
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Digitales Signalformatsystem:
Nicht unterstützt
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
697.306 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.234 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,25*
€ 341,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,50*
€ 337,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,01*
€ 326,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,66*
€ 319,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,26*
€ 291,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.