Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Samsung SR65 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS27R650FDRXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27R650FDRXEN
EAN/GTIN:
     8806094672114
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Business Monitore
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Markenspezifische Technologien:
Augenpflege+
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, TCO
Verpackungsbreite:
685 mm
Verpackungstiefe:
435 mm
Verpackungshöhe:
215 mm
Paketgewicht:
8600 g
Mitgelieferte Kabel:
Gleichstrom, HDMI, USB
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-2 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-5 - 24 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-45 - 45 °
Bild-in-Bild:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
238 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
539 mm
Gewicht (mit Ständer):
6400 g
Breite (ohne Standfuß):
612.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
76.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
361.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4200 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
20 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
45 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Blau, Grau
Name der Farbe:
Dark Blue Grey
Rahmenloses Design:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff, Recycelbarer Kunststoff
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.