Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S27CM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung S27CM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Samsung S27CM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Samsung S27CM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Samsung S27CM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Samsung S27CM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Samsung S27CM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Samsung S27CM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Samsung S27CM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Samsung S27CM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Samsung S27CM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Samsung S27CM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Samsung S27CM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Samsung S27CM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Samsung S27CM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS27CM501EUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27CM501EUXEN
EAN/GTIN:
     8806094935028
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Gaming Monitore
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Office 365 Support:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1464592
Verpackungsbreite:
738 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
428 mm
Paketgewicht:
6400 g
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Fernbedienung enthalten:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 22 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
615.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
193.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
455.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
5000 g
Breite (ohne Standfuß):
615.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
41.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
367.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3900 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
21 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
50 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Intelligent
Produktfarbe:
Weiß
Fußfarbe:
Weiß
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
597.888 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
336.312 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
68 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,12*
€ 314,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,25*
€ 307,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,65*
€ 299,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.