Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LS27C360EAUXEN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LS27C360EAUXEN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS27C360EAUXEN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS27C360EAUXEN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS27C360EAUXEN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS27C360EAUXEN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS27C360EAUXEN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS27C360EAUXEN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS27C360EAUXEN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS27C360EAUXEN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS27C360EAUXEN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS27C360EAUXEN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS27C360EAUXEN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS27C360EAUXEN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS27C360EAUXEN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS27C360EAUXEN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS27C360EAUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27C360EAUXEN
EAN/GTIN:
     8806094769326
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1421536
Verpackungsbreite:
687 mm
Verpackungstiefe:
442 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
6300 g
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Wandmontage:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
622.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
214 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
458.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
4200 g
Breite (ohne Standfuß):
622.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
114.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
367.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3700 g
Energieeffizienzklasse (HDR):
E
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
20 W
Stromverbrauch (max.):
25 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Büro
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1800R
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
68 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.