Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S27BM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung S27BM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Samsung S27BM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Samsung S27BM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Samsung S27BM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Samsung S27BM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Samsung S27BM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Samsung S27BM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Samsung S27BM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Samsung S27BM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Samsung S27BM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Samsung S27BM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Samsung S27BM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Samsung S27BM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Samsung S27BM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Samsung S27BM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Samsung S27BM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Samsung S27BM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Samsung S27BM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Samsung S27BM501EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS27BM501EUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27BM501EUXEN
EAN/GTIN:
     8806094193763
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Gaming Monitore
Weitere Informationen:
ConnectShare (USB):
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
68 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1119153
Verpackungsbreite:
738 mm
Verpackungstiefe:
428 mm
Verpackungshöhe:
126 mm
Paketgewicht:
6200 g
Fernbedienung enthalten:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
615.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
193.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
455.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
5000 g
Breite (ohne Standfuß):
615.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
41.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
367.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3900 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
33 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
26 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
50 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Intelligent
Produktfarbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,93*
€ 272,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.