Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ViewFinity LS27A600NAUXEN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung ViewFinity LS27A600NAUXEN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity LS27A600NAUXEN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity LS27A600NAUXEN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity LS27A600NAUXEN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity LS27A600NAUXEN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity LS27A600NAUXEN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity LS27A600NAUXEN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity LS27A600NAUXEN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity LS27A600NAUXEN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity LS27A600NAUXEN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity LS27A600NAUXEN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity LS27A600NAUXEN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity LS27A600NAUXEN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity LS27A600NAUXEN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity LS27A600NAUXEN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity LS27A600NAUXEN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity LS27A600NAUXEN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity LS27A600NAUXEN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity LS27A600NAUXEN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS27A600NAUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27A600NAUXEN
EAN/GTIN:
     8806094842500
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Monitor (Alle)
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
686 mm
Verpackungstiefe:
450 mm
Verpackungshöhe:
171 mm
Paketgewicht:
8100 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-2 - 92 °
Schwenkwinkelbereich:
-2 - 30 °
Neigungswinkelbereich:
-2 - 25 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
615.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
196.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
551.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
6400 g
Breite (ohne Standfuß):
615.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
42.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
368.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4400 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
21 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
33 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
65 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Wide Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
596.736 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.664 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
68 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,78*
€ 246,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,26*
€ 238,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.