Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LS24C360EAUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LS24C360EAUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS24C360EAUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS24C360EAUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS24C360EAUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS24C360EAUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS24C360EAUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS24C360EAUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS24C360EAUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS24C360EAUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS24C360EAUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS24C360EAUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS24C360EAUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung LS24C360EAUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS24C360EAUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24C360EAUXEN
EAN/GTIN:
     8806094767841
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1421530
Verpackungsbreite:
612 mm
Verpackungstiefe:
390 mm
Verpackungshöhe:
162 mm
Paketgewicht:
4800 g
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Wandmontage:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
547.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
214 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
416.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
3100 g
Breite (ohne Standfuß):
547.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
108.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
325.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2600 g
Energieeffizienzklasse (HDR):
E
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
17 W
Stromverbrauch (max.):
25 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Marktpositionierung:
Büro
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1800R
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
59 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.