Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600UCUXXU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS24A600UCUXXU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24A600UCUXXU
EAN/GTIN:
     8806092081390
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Monitor (Alle)
Weitere Informationen:
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
438650
Verpackungsbreite:
616 mm
Verpackungstiefe:
416 mm
Verpackungshöhe:
176 mm
Paketgewicht:
6400 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB Typ-C
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-2 - 92 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 25 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
542.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
196.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
530.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
5000 g
Breite (ohne Standfuß):
542.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
41.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
327.1 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2900 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
19 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
24 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
19 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.