Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LS24A600NAUXEN LED display 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LS24A600NAUXEN LED display 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600NAUXEN LED display 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600NAUXEN LED display 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600NAUXEN LED display 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600NAUXEN LED display 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600NAUXEN LED display 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600NAUXEN LED display 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600NAUXEN LED display 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600NAUXEN LED display 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600NAUXEN LED display 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600NAUXEN LED display 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600NAUXEN LED display 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung LS24A600NAUXEN LED display 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS24A600NAUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24A600NAUXEN
EAN/GTIN:
     8806094842487
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Monitor (Alle)
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
TCO
Verpackungsbreite:
616 mm
Verpackungstiefe:
416 mm
Verpackungshöhe:
176 mm
Paketgewicht:
6300 g
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Wandmontage:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-2 - 92 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
542.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
196.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
530.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
4900 g
Breite (ohne Standfuß):
542.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
41.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
327.1 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2800 g
Energieeffizienzklasse (HDR):
E
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Stromverbrauch (max.):
45 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2560 x 1440
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
60 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,37*
€ 255,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.