Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS24A400VEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24A400VEU
EAN/GTIN:
     8806092231627
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Business Monitore
Bereit fürs Business
Dank einer Webcam mit integriertem Mikrofon am oberen Rand des Bildschirms bietet der Monitor hohen Komfort. Nehmen Sie an einer Videokonferenz oder einem Online-Kurs teil und seien Sie bei virtuellen Events wie vor Ort dabei. Und da Sie keine zusätzlichen Geräte benötigen, können Sie sich auf eine ordentliche und effiziente Arbeitsumgebung freuen.

Zu Ihren Diensten
Integrierte Webcam

Wenn Sie die Webcam gerade mal nicht benötigen, können Sie sie sie einfach nach unten in den Monitor schieben, sodass sie nicht zu sehen ist. Dieses intelligente Design bietet Ihnen eine verbesserte Sicht und untermalt das schlanke Aussehen des Monitors. Und sobald Sie die Webcam für einen Videocall oder eine Online-Vorlesung brauchen, kann sie ganz leicht nach oben ausgefahren werden.

Direkter Windows-Login
Windows Hello

Starten Sie sofort mit der integrierten Gesichtserkennungslösung: Dank biometrischer Sensoren in der Monitorkamera können Sie sich so ganz bequem und sicher bei jedem Windows 10-Gerät, jeder App oder Website anmelden, ohne ein Passwort eingeben zu müssen. Schnell, sicher und effizient.

Für mehr Arbeitsfläche und starken Sound
Integrierte Lautsprecher

Ob für die Arbeit, die Online-Vorlesung oder die Gaming-Session am Abend: Dank den integrierten Lautsprechern haben Sie mehr Platz auf dem Schreibtisch, da Sie weniger externe Anschlüsse benötigen. So können Sie eine effizientere Arbeitsumgebung genießen und gleichzeitig dafür sorgen, dass Sie alle Inhalte mit bestmöglichem Sound hören.

Großartige Sicht aus fast jedem Winkel
IPS-Panel

Genießen Sie lebendige Bilder, egal wo Sie sitzen: Die hochauflösenden Monitore von Samsung verfügen über ein IPS-Panel, das kristallklare Bilder über einen weiten Betrachtungswinkel darstellen kann. So können Sie präzise Farben und Schattierungen aus nahezu jedem Winkel genießen.

Komfortabel verbunden
USB-Hub

Mit dem USB-Hub müssen Sie sich keine Gedanken mehr um mangelnde Anschlüsse an Ihrem Laptop oder anderen Geräten machen, sondern können sich auf Ihr Business konzentrieren. Denn dank der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten (1xD-Sub, 1xDP, 1x HDMI, 2xUSB-Hub) können Sie nahezu jedes Gerät bequem verbinden und hohen Komfort genießen.

Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
Ergonomisches Design

Der in der Höhe verstellbare Monitor kann geschwenkt, gedreht und geneigt werden und bietet Ihnen so im Alltag hohen Komfort, mit dem Sie alle Inhalte bestens im Blick haben. Das schlanke und elegante Design mit VESA-Unterstützung ergänzt jede Business-Umgebung mit Stil.

Richtig im Flow
AMD FreeSync

Nahtlos flüssiges Gameplay wird so ganz selbstverständlich. AMD FreeSync reduziert Bildverzerrungen, indem der Monitor mit der Grafikkarte synchronisiert wird. Und da selbst rasante Szenen flüssig dargestellt werden, können Sie sich ganz auf Ihren Sieg konzentrieren.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
649470
Verpackungsbreite:
614 mm
Verpackungstiefe:
406 mm
Verpackungshöhe:
196 mm
Paketgewicht:
5800 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-2 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-3 - 22 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Mikrofon-Eingang:
Ja
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
541.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
195.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
474.7 mm
Gewicht (mit Ständer):
7600 g
Breite (ohne Standfuß):
541.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
52.1 mm
Höhe (ohne Standfuß):
321.5 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Rahmenloses Design:
Ja
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
Klasse 2 nach ISO 9241-307, CE
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.