Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24A400UJU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS24A400UJUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24A400UJUXEN
EAN/GTIN:
     8806092733831
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Business Monitore
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Smart-Modi:
Spiel
Version des Betriebsystems:
Windows10
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
848123
Verpackungsbreite:
610 mm
Verpackungstiefe:
215 mm
Verpackungshöhe:
390 mm
Paketgewicht:
6700 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB Typ-C
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
135 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-45 - 45 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-2 - 92 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-4 - 24 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Stromversorgung bis zu:
60 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß):
544.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
182.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
511.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
5200 g
Breite (ohne Standfuß):
544.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
42.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
324.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3400 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
117 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,67 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Farbskala:
72 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.