Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung QM85R Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung QM85R Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung QM85R Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung QM85R Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung QM85R Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung QM85R Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung QM85R Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung QM85R Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung QM85R Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung QM85R Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH85QMRBBGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH85QMRBBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806092994645
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Anziehende Displays für den Einzelhandel
Die neue QMR-Serie von Samsung bringt klare Sicht in die Welt der Displays: mit atemberaubender UHD-Auflösung, intelligentem UHD-Upscaling und Dynamic Crystal Color für satte und reine Farben – und das alles mit einer geringen Bautiefe von nur 48,3 mm.

Außergewöhnliche 4K Bildqualität
Die neue QMR-Serie von Samsung zeigt kristallklare Bilder in gestochen scharfer 4K-Auflösung und erweckt damit alle Inhalte zum Leben.

Dynamic Crystal Color
Die QMR-Serie verfügt über Dynamic Crystal Color und nutzt die 10 Bit Verarbeitung für eine eindrucksvolle Farbwiedergabe. Dadurch können Betrachter ein größeres Farbspektrum mit bis zu einer Milliarde Farbnuancen genießen. Außerdem verwandelt HDR+ Bilder mit geringer Auflösung in HDR-Inhalte – für scharfe Kontraste und lebendige Farben.

Entspiegeltes Display für gute Sicht
Die QMR-Serie verfügt über entspiegelte Displays, die eine optimale Sicht aus jedem Winkel ermöglichen. Dadurch können wichtige Inhalte bei nahezu jeder Lichtsituation und nahezu in allen Bereichen ohne Spiegelungen dargestellt werden, wie z.B. Serviceinformationen in Flughäfen oder Bahnhöfen.

Elegantes Design
Durch ein elegantes Design, eine flache Rückseite und die geringe Bautiefe ist die QMR-Serie nicht nur einfach anzubringen, sondern wirkt auch zeitlos elegant.

Ein beeindruckendes Erscheinungsbild
Die QMR-Serie sorgt mit seinen Kabelkanälen für eine clevere Kabelführung für mehr Ordnung und eine aufgeräumte Ausstellungsfläche ohne Kabelsalat, selbst wenn die Rückseite des Displays zu sehen ist.

Leistungsstarke All-in-One Lösung
SSSP ist eine leistungsstarke Komplettlösung, die sowohl die Installation als auch die Wartung vereinfacht. Mit Tizen 4.0 profitieren Unternehmen von einer einfachen Entwicklungsumgebung, verbesserter Leistung mit mehreren Web-Formaten und Standards sowie hoher Sicherheit.

Integriertes WiFi und Bluetooth
Die QMR-Serie besitzt integrierte WiFi- und Bluetooth-Module für personalisierte und interaktive Kommunikation und vereinfacht gleichzeitig die Präsentation von Inhalten. Egal ob einfache Vernetzung oder der Einsatz von Beacon-Technologie im Geschäftsbereich – QMR-Displays helfen dem Einzelhandel mit zukunftsweisenden Technologien.
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
85 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
500 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.4875 x 0.4875 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Breite:
1897.8 mm
Tiefe:
56.7 mm
Höhe:
1080.8 mm
Gewicht:
48400 g
Verpackungsbreite:
2090 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Verpackungshöhe:
1247 mm
Paketgewicht:
63700 g
Zweck:
Universal
Warentarifnummer (HS):
85285210
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
308 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Befestigungstyp:
Wand
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.638,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.863,16*
€ 4.597,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.804,81*
€ 4.527,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.705,40*
€ 4.409,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.655,95*
€ 4.350,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.638,96*
€ 4.330,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.