Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WM75B Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WM75B Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM75B Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM75B Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM75B Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM75B Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM75B Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM75B Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM75B Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM75B Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM75B Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM75B Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH75WMBWLGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH75WMBWLGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094266504
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
Digitales Flip-Chart
Digitales Flip-Chart-System
Weitere Informationen:
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
DisplayPorts-Version:
1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Audioausgang:
1
RS-232 port:
1
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
12/7
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Produktfarbe:
Grau, Weiß
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 400 mm
Wandmontage:
Ja
Rahmenmaterial:
Aluminium
Zertifizierung:
Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32 :2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 ( ITE EMI ) CNS14336-1 ( ITE Safety ) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015 GOST( Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005
Bildschirmdiagonale:
75 "
Touchscreen:
Ja
Helligkeit:
350 cd/m²
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Kontrastverhältnis:
4000:1
Reaktionszeit:
8 ms
Display-Helligkeit (mind.):
220 cd/m²
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
20
Reaktionszeit des Touch-Systems:
8 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2451 x 0.2451 mm
Farbskala:
72 %
Horizontaler Scanbereich:
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Trübungsrate:
2 %
Verpackungsbreite:
1095 mm
Verpackungstiefe:
287 mm
Verpackungshöhe:
1189 mm
Paketgewicht:
72200 g
Breite:
1724 mm
Höhe:
1026.3 mm
Tiefe:
89 mm
Gewicht:
59300 g
Blendenbreite (L/T, R/B):
20.4mm(T/LR), 44.7mm(B)
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Version des Betriebsystems:
6,5
Eingebauter Prozessor:
Ja
Benutzerspeicher:
32 GB
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
187 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.377,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,82*
€ 1.684,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,26*
€ 1.679,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,87*
€ 1.652,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.377,28*
€ 1.638,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.