Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Samsung QP65A-8K Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") VA WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Silber Tizen 6.0
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH65QPA8BGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH65QPA8BGCXEN
EAN/GTIN:
     8806092202344
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Der neue QLED 8K für Ihr Unternehmen

Beeindruckende Detailfülle
Quantum Matrix-Technologie Pro
Der Neo QLED 8K Signage verfügt über eine Hintergrundbeleuchtungs-Technologie, die unsere hauseigenen Quantum Mini LEDs präzise steuern kann. So können Sie auch in extrem hellen und dunklen Szenen eindrucksvolle Details entdecken, die nun sichtbar werden, da der TV über 12-Bit-Kontraststufen (4.096 Stufen) und den Local Brightness Booster zur Verbesserung aller Inhalte verfügt.

Durchdachte Neo-QLED-8K-Rechenpower
Neo Quantum Prozessor 8K
Der multiintelligente Samsung Prozessor sorgt für ein bestmögliches Seherlebnis. Wegweisende 8K-AI-Upscaling-Technologie, verstärkt durch 16 weitere neuronale Netze, lässt Sie bei jeder Art von Inhalt die volle 8K-Power spüren. Wie Meisterköche, die ihr Spezialgericht mit all ihrer Erfahrung zubereiten, arbeiten 16 neuronale Netze beim situationsorientierten Upscaling perfekt zusammen. Indem der Prozessor Bild für Bild automatisch dazulernt, kann er sich an jede Sehbedingung anpassen, um auf diese Weise Ihre Inhalte zu optimieren.

Entdecken Sie mit echter 8K-Auflösung eine neue Dimension der Realität.
Realistische Details
Betreten Sie eine Welt der ultrascharfen Auflösung und erleben, wie mit echter 8K-Auflösung TV-Bilder in einer beeindruckenden Dimension in Ihre Geschäftsräume einziehen. Die Bilder strahlen nur so vor lebendiger Leuchtkraft und räumlicher Tiefe. Dafür sorgen 33 Mio. Pixel – das entspricht einer vier Mal höheren Auflösung als 4K.

Erlebe Inhalte in beeindruckender 8K-Qualität.
8K AI Upscaling
Der leistungsstarke Quantum Prozessor 8K kann mit künstlicher Intelligenz (AI) und maschinellem Lernen Inhalte aus unterschiedlichen Quellen auf eine 8K-Auflösung hochskalieren. AI Upscaling kann Texturen hervorheben, Kanten schärfen und Pixel für Pixel störendes Rauschen begrenzen, damit das Bild realitätsnah wirkt.

Eine Milliarde Farben
Bis zu 100 % Farbvolumen für satte Farben in verschiedenen Helligkeitsbereichen.
Der Samsung Neo QLED 8K Signage verfügt über die Quantum-Dot-Technologie sorgt für lebendige Farben mit bis zu 100 % Farbvolumen, die bei jeglichen Lichtverhältnissen kräftig bleiben – nahezu ohne Farbverlust. Auf diese Weise können Ihre Kunden in Inhalte mit realitätsnahe Farben eintauchen.

Wenig Ablenkung dank minimaler Reflexionen.
Anti-Reflection
Die Antireflexbeschichtung verhindert, dass Sonnenlicht oder Lampenreflexionen dein Bild stören. Dank wenig Irritation durch reflektierendes Licht können Ihre Kunden von verschiedenen Sitzpositionen aus exzellente Bilder geniessen.

Für spektakuläre Kontraste
Quantum HDR 32x
Verschiedene Nuancen und Details werden dank intensiver, akkurater Farben und tiefer Kontraste förmlich zum Leben erweckt. Die dynamische Farbtondarstellung von HDR10+ kann Farb- und Kontrasteinstellungen in verschiedenen Szenen anpassen und ermöglicht es Kunden, Ihre Inhalte mit feinen Nuancen zu betrachten.

Tolle Sicht aus nahezu jeder Position im Raum.
Ultraweiter Betrachtungswinkel
So sehen Sie und Ihre Geschäftspartner viele Details aus unterschiedlichen Winkeln. Ultra Viewing Angle sorgt nahezu von jedem Blickwinkel aus für ein gleichbleibend detailreiches Bild. Damit haben Betrachter nahezu immer einen guten Platz im Meetingraum.

Minimalistisches Design für Ihr Business
Infinity One Design
Beeindrucken Sie Ihre Kunden mit einem immersives Seherlebnis in Kombination mit einem eleganten Design. Das faszinierende Infinity One Design begeistert mit seinem ultraschlanken 15-mm-Profil und fügt sich nahtlos in fast jede Business-Umgebung ein.

Flexible Installation für individuelle Designs
Der Samsung Neo QLED 8K Signage kann fast bündig an der Wand montiert oder mit der neuen Pivot-Funktion vertikal installiert werden. Zusammen mit dem schlanken und eleganten Rahmen-Design bereichert der Neo QLED 8K nahezu jede Geschäftsumgebung und nimmt dank seiner effizienten Installation wenig Platz ein.

Durchdachtes Design
Attachable Slim One Connect
Für weniger Kabelgewirr: Verbinden Sie externe Geräte mit der One Connect Box und sorgen auf diese Weise für Ordnung. Dank Attachable Slim One Connect können Sie ein hohes Mass an Flexibilität bei der Installation der Box geniessen, sodass der Neo QLED 8K nahezu jeden Geschäftsraum verschönert und Ihre Kunden von dem ordentlichen Erscheinungsbild entzückt werden.

Bilder, die sich der Umgebung anpassen können.
Adaptive Picture Mode
Mit dem Neo QLED 8K geniessen Sie herausragende Bilder, ohne irgendwelche Einstellungen verändern zu müssen. Helligkeit und Kontrast können sich automatisch den Lichtverhältnissen der Business-Umgebung und den Inhalten anpassen, sodass Ihre Kunden stets eine gute Sicht auf das Display haben.

Inhalt, wie er beabsichtigt war
Director Mode
Der integrierte Director Mode des Samsung Neo QLED 8K ermöglicht es, dass weniger Nachbearbeitungen nötig sind und die Bilder so dargestellt werden, wie es in der Intention des Erstellers lag – von der Farbdarstellung bis zu den Bildproportionen.

Mehr Effizienz im Gesundheitswesen
DICOM Simulation Mode
Medizinische Teams können dank des DICOM-Simulationsmodus des Neo QLED 8K, der 100 % der vom DICOM-Standard geforderten Graustufen abdeckt, effizienter und effektiver als je zuvor zusammenarbeiten. Ausserdem kann er bei der Simulation von medizinischen Bildern wie Röntgenaufnahmen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
65 "
Bildschirmtechnologie:
VA
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Helligkeit:
500 cd/m²
HD-Typ:
8K Ultra HD
Panel-Typ:
LCD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Reaktionszeit:
6.5 ms
Kontrastverhältnis:
1500:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.186 x 0.186 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
163 cm
Horizontaler Scanbereich:
15.625 - 270 kHz
Vertikaler Scanbereich:
24 - 120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Wiederholfrequenz:
120 Hz
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Ständer enthalten:
Ja
Breite:
1443.7 mm
Tiefe:
16.9 mm
Höhe:
828.4 mm
Gewicht:
22700 g
Verpackungsbreite:
1625 mm
Verpackungstiefe:
195 mm
Verpackungshöhe:
947 mm
Paketgewicht:
43400 g
Zweck:
Universal
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Bluetooth:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
407 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
291 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
370 kWh
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 / 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Interne Speicherkapazität:
16 GB
Installiertes Betriebssystem:
Tizen 6.0
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Silber
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 300 mm
Rahmenbreite (unten):
9.1 mm
Rahmenbreite (Seite):
0.8 mm
Rahmenbreite (oben):
0.8 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0/2.1
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
4
Anzahl der USB-Anschlüsse:
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
RS232:
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.250,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.472,33*
€ 4.132,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.441,28*
€ 4.095,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.340,57*
€ 3.975,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.285,47*
€ 3.909,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.250,15*
€ 3.867,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.