Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VH55R-R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VH55R-R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Samsung VH55R-R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Samsung VH55R-R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Samsung VH55R-R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Samsung VH55R-R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Samsung VH55R-R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Samsung VH55R-R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Samsung VH55R-R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Samsung VH55R-R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Samsung VH55R-R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Samsung VH55R-R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH55VHRRBGBXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH55VHRRBGBXEN
EAN/GTIN:
     8806090116056
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
55 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit:
700 cd/m²
HD-Typ:
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
1100:1
Kontrastverhältnis (dynamisch):
30000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.63 x 0.63 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
138 cm
Horizontaler Scanbereich:
57.3 - 70 kHz
Vertikaler Scanbereich:
47 - 63 Hz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Breite:
1211 mm
Tiefe:
69.9 mm
Höhe:
681.7 mm
Gewicht:
16800 g
Verpackungsbreite:
1414 mm
Verpackungstiefe:
257 mm
Verpackungshöhe:
844 mm
Paketgewicht:
25100 g
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
24/7
Jährlicher Energieverbrauch:
223 kWh
Energieeffizienzklasse (alt):
B
Warentarifnummer (HS):
85285210
Zertifizierung:
CE
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
270 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A++ bis E
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Ausrichtung:
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
2
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS232:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.398,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.548,25*
€ 3.032,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.528,93*
€ 3.009,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.460,52*
€ 2.928,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.418,89*
€ 2.878,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.398,34*
€ 2.854,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.