Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung qm55r-t 139,7 cm (55") WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung qm55r-t 139,7 cm (55") WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
Samsung qm55r-t 139,7 cm (55") WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
Samsung qm55r-t 139,7 cm (55") WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
Samsung qm55r-t 139,7 cm (55") WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
Samsung qm55r-t 139,7 cm (55") WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
Samsung qm55r-t 139,7 cm (55") WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
Samsung qm55r-t 139,7 cm (55") WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
Samsung qm55r-t 139,7 cm (55") WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
Samsung qm55r-t 139,7 cm (55") WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH55QMRTBGC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH55QMRTBGC
EAN/GTIN:
     8806090589744
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
55 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
400 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Touchscreen:
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Edge-LED BLU
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.315 x 0.315 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Breite:
1253.8 mm
Tiefe:
56.7 mm
Höhe:
734.6 mm
Gewicht:
26900 g
Verpackungsbreite:
1421 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
884 mm
Paketgewicht:
32500 g
Jährlicher Energieverbrauch:
156 kWh
Energieeffizienzklasse (alt):
A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
107 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A+++ bis D
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
PC Audio-Eingang:
Ja
RS232:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.724,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.886,64*
€ 2.245,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.854,70*
€ 2.207,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.798,82*
€ 2.140,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.763,20*
€ 2.098,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.724,48*
€ 2.052,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250BLACK
ab € 575,54*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250BLACK
ab € 645,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.