Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LH55QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LH55QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH55QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH55QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH55QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH55QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH55QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH55QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH55QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH55QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH55QMCEBGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH55QMCEBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094992137
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Wandmontage:
Ja
Bildschirmdiagonale:
55 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
500 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.315 x 0.315 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Trübungsrate:
25 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Displaybreite:
1237.9 mm
Display Tiefe:
28.5 mm
Display Höhe:
708.8 mm
Displaygewicht:
15700 g
Verpackungsbreite:
1403 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
1113 mm
Paketgewicht:
19900 g
Zweck:
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
24/7
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Bluetooth:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TUV
Zertifizierung:
60950-1, 62368-1
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
154 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
102 kWh
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Speicherkapazität:
16 GB
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Version des Betriebsystems:
7,0
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Ausrichtung:
Horizontal
Bildschirmform:
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Rahmenbreite (unten):
11.5 mm
Rahmenbreite (Seite):
11.5 mm
Rahmenbreite (oben):
11.5 mm
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Befestigungstyp:
Wand
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
DisplayPorts in:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS232:
Ja
Infrarotport:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 663,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,94*
€ 867,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,53*
€ 853,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,54*
€ 844,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,63*
€ 827,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,06*
€ 789,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.