Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung QET QE55T Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung QET QE55T Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 4.0
Samsung QET QE55T Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 4.0
Samsung QET QE55T Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 4.0
Samsung QET QE55T Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 4.0
Samsung QET QE55T Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 4.0
Samsung QET QE55T Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 4.0
Samsung QET QE55T Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 4.0
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH55QETELGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH55QETELGCXEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
55 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
300 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Reaktionszeit:
6.5 ms
Kontrastverhältnis:
4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Bildwinkel, horizontal:
89 °
Bildwinkel, vertikal:
89 °
Pixel Abstand:
0.105 x 0.315 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
138 cm
Horizontaler Scanbereich:
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
24 - 75 Hz
Trübungsrate:
2 %
Pixelfrequenz (max.):
594 MHz
Farbskala:
72 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Displaybreite:
1230.5 mm
Display Tiefe:
59.9 mm
Display Höhe:
707.2 mm
Displaygewicht:
14100 g
Verpackungsbreite:
1386 mm
Verpackungstiefe:
158 mm
Verpackungshöhe:
843 mm
Paketgewicht:
20200 g
Zweck:
Kommerziell
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Flash-Speicher:
8000 MB
Optional features:
WMN4070SE STN-L4355F
Zertifizierung:
Class B 60950-1
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
154 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
105 kWh
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Installiertes Betriebssystem:
Tizen 4.0
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Bildschirmform:
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Lünettenfarbe:
Black
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
2
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Audio (L,R) Out:
1
RS232:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 542,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,16*
€ 728,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,96*
€ 715,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,69*
€ 704,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,75*
€ 689,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,13*
€ 645,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.