Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung QB55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 4.0 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung QB55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 4.0 16/7
Samsung QB55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 4.0 16/7
Samsung QB55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 4.0 16/7
Samsung QB55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 4.0 16/7
Samsung QB55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 4.0 16/7
Samsung QB55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 4.0 16/7
Samsung QB55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 4.0 16/7
Samsung QB55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 4.0 16/7
Samsung QB55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 4.0 16/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH55QBREBGC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH55QBREBGC
EAN/GTIN:
     8801643794897
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
55 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
350 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Edge-LED BLU
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
4700:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand:
0.105 x 0.315 mm
Aktiver Displaybereich (B x H):
1209.6 x 680.4 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Farbskala:
92 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Breite:
1235.1 mm
Tiefe:
46.3 mm
Höhe:
707.9 mm
Gewicht:
18100 g
Verpackungsbreite:
1402 mm
Verpackungstiefe:
163 mm
Verpackungshöhe:
858 mm
Paketgewicht:
23600 g
Zweck:
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
16/7
HDCP:
Ja
Pufferspeicher L2:
2048 KB
Speichertaktfrequenz:
1500 MHz
Benutzerspeicher:
4.12 GB
Schnellstartübersicht:
Ja
Plug:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS):
85285210
Zertifizierung:
60950-1, EMC B
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
108 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
108 kWh
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Wärmeableitung:
487.6 BTU/h
Energieeffizienzskala:
A bis G
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Computersystem:
Ja
Prozessorfamilie:
ARM Cortex
Prozessor:
A72
Prozessor-Taktfrequenz:
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Speicherkapazität:
2.5 GB
Interne Speicherkapazität:
8 GB
Installiertes Betriebssystem:
Tizen 4.0
Unterstützte Videoformate:
AVC, AVS, H.263, H.264, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9
Unterstützte Audioformate:
AC3
Unterstützte Bildformate:
JPEG, PNG
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
DVI Anschluss:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
USB-Version:
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
PC Audio-Eingang:
Ja
RS-232C:
Ja
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Rahmenbreite (unten):
11.2 mm
Rahmenbreite (Seite):
9.2 mm
Rahmenbreite (oben):
9.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 872,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,40*
€ 1.146,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,75*
€ 1.145,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,86*
€ 1.108,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,58*
€ 1.083,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,01*
€ 1.037,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250BLACK
ab € 576,30*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250BLACK
ab € 646,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.