Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung QMC Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung QMC Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QMC Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QMC Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QMC Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QMC Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QMC Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QMC Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QMC Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QMC Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH50QMCEPGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH50QMCEPGCXEN
EAN/GTIN:
     8806095205021
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
50 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
500 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.285 x 0.285 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
127 cm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Trübungsrate:
25 %
RGB-Farbraum:
NTSC
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Displaybreite:
969.5 mm
Display Tiefe:
28.5 mm
Display Höhe:
557.8 mm
Displaygewicht:
8800 g
Verpackungsbreite:
1093 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
667 mm
Paketgewicht:
11300 g
Zweck:
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
24/7
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Bluetooth:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
121 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
74 kWh
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Eingebauter Prozessor:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Version des Betriebsystems:
Tizen 7.0
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Rahmenbreite (unten):
11.5 mm
Rahmenbreite (Seite):
11.5 mm
Rahmenbreite (oben):
11.5 mm
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS232:
Ja
Fernbedienung (IR) input:
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 604,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,99*
€ 793,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,18*
€ 782,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,62*
€ 771,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,95*
€ 756,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,45*
€ 719,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.